Akkus fúró-csavarozó GSR 12V-32

Cikkszám: 06019N7000
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
Cikkszám 06019N7000
EAN / GTIN 4053423342840
Gyártó száma 06019N7000
L-szám L00620 107612
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

GSR 12V-32 akkus fúró-csavarozó, A vezeték nélküli GSR 12V-32 Professional az Advanced KickBack Control funkcióval biztosítja a legjobb szerszámvezérlést. Ez a technológia minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt, ha a fúró hirtelen beszorul, vagy ha a szerszám lassan forog a fúrótengelye körül, és a tartóerő fokozatosan növekszik. 142 mm-es fejhosszúságával és 160 mm-es magasságával a szerszám rendkívül kompakt, így a fúrás vagy csavarozás szűk vagy nehezen hozzáférhető helyeken is egyszerű. Ezenkívül a mindössze 0,7 kg súlyú könnyű fúró-csavarozóval a ismételt munkavégzés kevésbé fárasztó. A GSR 12V-32 Professional mindenféle csavarozási és fúrási munkához alkalmas fa és fém anyagokban. További információk: A GSR 12V-32 Professional fejlett KickBack Control funkcióval, szénkefe nélküli motorral, robusztus fémtokkal, erős munkalámpával és övcsipesszel rendelkezik. Karton

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Akkumulátor típus: Lítium-ion
  • BITURBO: Nem
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max: 0,8 / 10 mm
  • Fúrótokmány típus: kulcs nélkül
  • Fúró Ø fa, max.: 35 mm
  • Fúrás Ø acél, max: 10 mm
  • nyomaték (kemény): 32 Nm
  • nyomaték (puha): 21 Nm
  • nyomaték (puha/kemény/max.): 21/32/- Nm
  • Nyomatékszintek: 21
  • Nyomatékfokozatok (standard): 21
  • súly, kivéve akku: 0,7 kg
  • Üresjárati fordulatszám (1. sebességfokozat / 2. fokozat): 0 – 475 / 0 – 1 800 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 1. Gear, to (Felszerelés): 475 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 2. Gear, to (Felszerelés): 1 800 min-1
  • Csavar Ø, max: 8 mm
  • Rezgéskibocsátási érték ah [Fúrás fém-ban]: 1,5 m/s²
  • Fúrótokmány feszítési átmérője, max.: 10 mm
  • Fúrótokmány feszítési átmérője, min.: 0,8 mm
  • Bizonytalanság K [Fúrás fém]: 1,5 m/s²