GRD 18V-127 akkus sarokfúrógép

Cikkszám: 06019N5000
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
Cikkszám 06019N5000
EAN / GTIN 4053423301236
Gyártó száma 06019N5000
L-szám L00620 107618
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

GRD 18V-127 akkus sarokfúrógép, A vezeték nélküli GRD 18V-127 Professional az Advanced KickBack Control funkciónak köszönhetően kiváló irányíthatóságot biztosít. Ez a technológia minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt, ha a fúró elakad, vagy ha a szerszám lassan forog a fúrótengelye körül, és a tartóerő fokozatosan növekszik. Ez a sarokfúrógép 2 sebességfokozattal rendelkezik.: egy gyors, 1800 min⁻¹ sebességű, durva munkákhoz, és egy lassú, 550 min⁻¹ sebességű, nagy átmérőjű munkákhoz, hogy teljes rugalmasságot biztosítson. A Heavy Duty GRD 18V-127 Professional nagy terheléseket is képes kezelni, és nagy teljesítményű szénkefe nélküli motortechnológiájának köszönhetően 65 Nm lágy nyomatékkal fúr. Emellett ergonómikus fogantyúja révén kényelmesen kezelhető. A GRD 18V-127 Professional 38 mm-es csigafúróval, 65 mm-es automatikus előtolással rendelkező fúróval és 127 mm-es lyukfűrésszel használható. Fából és acélból készült eszközökhöz egyaránt alkalmas. Kompatibilis a Bosch Professional 18 V rendszerrel és a márkák közötti AMPShare akkumulátor-szövetséggel. Karton

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Akkumulátor típus: Lítium-ion
  • Fúrótokmány típus: Fogaskoszorús fúrótokmány
  • Fúró Ø fa, max.: 127 mm
  • Fúrás Ø acél, max: 13 mm
  • nyomaték (kemény): 100 Nm
  • nyomaték (puha): 70 Nm
  • nyomaték (puha/kemény/max.): 70/100/- Nm
  • súly, kivéve akku: 3,1 kg
  • Üresjárati fordulatszám (1. sebességfokozat / 2. fokozat): 0 – 550 / 0 – 1 800 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 1. Gear, to (Felszerelés): 550 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 2. Gear, to (Felszerelés): 1 800 min-1
  • Rezgéskibocsátási érték ah [Fúrás fém-ban]: 2,5 m/s²
  • Bizonytalanság K [Fúrás fém]: 1,5 m/s²