Leírás:
akkus sarokcsiszolók GWS 18V-11 S, ez a sarokcsiszolók számos könnyű és közepes teherbírású vágási és köszörülési feladathoz készült, és sokoldalú többfunkciós eszköz, amely az építési helyszínen karbantartási, javítási és telepítési munkákhoz alkalmas. A 1100 wattos kábeleszköz teljesítményének és az optimalizált túlterhelési kapacitásnak köszönhetően rendkívül tartós az olyan ipari feladatokban, mint a sorjázás, a rozsda eltávolítása vagy a vezetékek karbantartása és javítása. A görgetőkerékkel egyszerűen kiválaszthatja a különböző anyagok optimális vezérlésű megmunkálásához szükséges 6 sebességfokozatot. A munka során a rezgéscsillapító fogantyú és a karcsúbb, hosszabb fogantyú nagyobb kényelmet és kisebb fáradtságot biztosít, míg számos biztonsági funkció csökkenti a sérülés kockázatát ez a sarokcsiszolók kiváló választás a karbantartáshoz és javításhoz, valamint a helyszíni szerelési munkákhoz, lehetővé téve a különböző alkalmazásokat, például a könnyű és közepes vágási és köszörülési műveleteket, például a sorjázás-t vagy a 125 mm-es védőgyűrű csövek karbantartását és javítását (2 607 017 496). védőbura (1 605 510 365). gyorsszorító anya (2 608 000 684). Rögzítőperem (1 605 703 099). kiegészítő markolat rezgésszabályozás (2 608 900 000)
Jellemző: