Leírás:
akku GSB 18V-65 ütvefúró, ha olyan akkus fúrócsavarozók-t keres, amely a nehéz csavarozási alkalmazásokhoz szükséges Power-t biztosítja, akkor nem talál jobbat, mint a Bosch GSB 18V-65 professzionális ütvefúró. A 31/65 Nm-es megnövelt nyomatéknak és a 0-550/0-2100 min⁻¹-es fordulatszám-nek köszönhetően könnyedén fúrhat fém-en, fán vagy műanyagon, és további ütésfunkcióval rendelkezik a falazat fúrásához. Ez a kompakt, mindössze 175 mm-es, praktikus fejhosszúságú szerszám szűk, nehéz területeken is könnyen használható. A kapcsolható visszacsapás vezérlés megakadályozza a szerszám véletlen visszarúgását, és így biztosítja az Ön biztonságát. Emellett a kettős munkalámpa még nagyobb fényerőt biztosít a munkahely megvilágításához. Legyen szó bútorszerelőről, asztalosról, villanyszerelőről, fémmunkásról vagy kőművesről, a Bosch fúrócsavarozó GSB 18V-65 Professional a nehéz csavarozási alkalmazásokhoz való választás eszköze. Alkalmas 35 mm-es fa fúrására, 10 mm-es fa csavarokra, valamint fém és falazat fúrására 13 mm-ig. 3 x akku ProCORE18V 4,0 Ah (1 600 A01 6 GB). gyors töltő GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). L-BOXX 136
Jellemző:
- Akkufeszültség: 18,0 V
- Akkumulátor típus: Lítium-ion
- BITURBO: Nem
- Fúrótokmány, kivitel: 13 mm-es gyorsfeszítő fúrótokmány
- Fúrótokmány befeszítési tartománya, max.: 13 mm
- Fúrótokmány befeszítési tartomány, min.: 1,5 mm
- Fúrótokmány befogási tartománya, min./max: 1,5 / 13 mm
- Fúró Ø fa, max.: 35 mm
- Fúrás Ø acél, max: 13 mm
- Nyomatékszintek: 20
- Nyomatékfokozatok (standard): 20
- Üresjárati fordulatszám (1. sebességfokozat / 2. fokozat): 0 – 550 / 0 – 2100 fordulat/perc
- Üresjárati fordulatszám 1. Gear, to (Felszerelés): 550 min-1
- Üresjárati fordulatszám 2. Gear, to (Felszerelés): 2 100 min-1
- ütésszám, max: 27 000 ütés/perc
- Csavar Ø, max: 10 mm
- Szakág: 71
- Szerszám méretei (magasság): 277 mm