Leírás:
akku GSB 18V-65 ütvefúró, ha olyan akkus fúrócsavarozók-t keres, amely a nehéz csavarozási alkalmazásokhoz szükséges Power-t biztosítja, akkor nem talál jobbat, mint a Bosch GSB 18V-65 professzionális ütvefúró. A 31/65 Nm-es megnövelt nyomatéknak és a 0-550/0-2100 min⁻¹-es fordulatszám-nek köszönhetően könnyedén fúrhat fém-en, fán vagy műanyagon, és további ütésfunkcióval rendelkezik a falazat fúrásához. Ez a kompakt, mindössze 175 mm-es, praktikus fejhosszúságú szerszám szűk, nehéz területeken is könnyen használható. A kapcsolható visszacsapás vezérlés megakadályozza a szerszám véletlen visszarúgását, és így biztosítja az Ön biztonságát. Emellett a kettős munkalámpa még nagyobb fényerőt biztosít a munkahely megvilágításához. Legyen szó bútorszerelőről, asztalosról, villanyszerelőről, fémmunkásról vagy kőművesről, a Bosch fúrócsavarozó GSB 18V-65 Professional a nehéz csavarozási alkalmazásokhoz való választás eszköze. Alkalmas 35 mm-es fa fúrására, 10 mm-es fa csavarokra, valamint fém és falazat fúrására 13 mm-ig. 2 x akku GBA 18V 5,0 Ah (1 600 A00 1Z6). gyors töltő GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). L-BOXX136N (1 600 A01 2G0)