Leírás:
akkus fúrócsavarozók GSR 18V-65, ha olyan akkus fúrócsavarozók-t keres, amely biztosítja a nehéz csavarozási alkalmazásokhoz szükséges Power-t, akkor nem talál jobbat, mint a Bosch fúrócsavarozó GSR 18V-65 Professional. A 31/63 Nm-es megnövelt nyomatéknak és a 0-550/0-2100 min⁻¹-es fordulatszám-nek köszönhetően könnyedén fúrhat fém-en, fán vagy műanyagon. Ez a kompakt, mindössze 166 mm-es, praktikus fejhosszúságú szerszám szűk, nehéz területeken is könnyen használható. A kapcsolható visszacsapás vezérlés megakadályozza a szerszám véletlen visszarúgását, és így biztosítja az Ön biztonságát. Emellett a kettős munkalámpa még nagyobb fényerőt biztosít a munkahely megvilágításához. Legyen szó bútorszerelőről, asztalosról, villanyszerelőről vagy fémmunkásról, a Bosch fúrócsavarozó GSR 18V-65 Professional a nehéz csavarozási alkalmazásokhoz való választás eszköze. Alkalmas akár 35 mm-es fa fúrására, 10 mm-es fa csavarokra és fém-ben 13 mm-es fúrásra. 2 x akku ProCORE18V 4,0 Ah (1 600 A01 6 GB). gyors töltő GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). 1 l BOXX tok