Leírás:
akku ütvecsavarozó GDS 18V-350, bár nagyon kényelmes a kis szerszámok kényelmes szállítása, végül időt veszít a korlátozott teljesítményük miatt. A Bosch GDS 18V-350 egy intuitív ütvecsavarozó, kompakt és rendkívül hatékony kefe nélküli motorral. Kis fejének (131 mm) és vékony, puha nyelének köszönhetően még szűk helyeken is könnyen használható. Válasszon a három különböző nyomatékszint közül, és kapcsolja fel az leadott teljesítmény-t 85 Nm-ről 200 Nm-re 350 Nm-ig egy nyomaték-vel, hogy különböző méretű csavarokkal vagy rozsdás csavarokkal dolgozzon, miközben elkerülje a sérülést. Ez a praktikus eszköz a fémfeldolgozás, a HVAC, az állványozás vagy az autójavítás területén végzett tevékenységekhez. A csavarok könnyen csavarozhatók a menetekbe. Ez az ütvecsavarozó nagy igénybevételt jelentő munkákhoz is alkalmas, mint például a gépcsavarok rögzítése. 2 x akku GBA 18V 4,0 Ah (1 607 A35 0PP). gyors töltő GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). L-BOXX 136
Jellemző:
- Akkufeszültség: 18,0 V
- Munkalámpa: Igen
- BITURBO: Nem
- nyomaték, max: 350 Nm
- Nyomatékbeállítási tartomány, max. 1. Lépcső: 85 Nm
- Nyomatékbeállítási tartomány, max. 2. Lépcső: 200 Nm
- Nyomatékbeállítási tartomány, max. 3. Lépcső: 350 Nm
- Nyomatékbeállítási tartomány, min./max., 1. Lépcső: 0/85 Nm
- Nyomatékbeállítási tartomány, min./max., 2. Lépcső: 0/200 Nm
- Nyomatékbeállítási tartomány, min./max., 3. Lépcső: 0/350 Nm
- Nyomatékszintek: 3
- Üresjárati fordulatszám: 0-1 200 ford/perc
- Üresjárati fordulatszám (1. fokozat): 0-1 200 min-1
- Üresjárati fordulatszám (2. fokozat): 0-1 700 min-1
- Üresjárati fordulatszám (3. fokozat): 0-2 300 min-1
- Üresjárati fordulatszám 1. Lépés, ide: 1 200 min-1
- Üresjárati fordulatszám 2. Lépés, ide: 1 700 min-1
- üresjárati fordulatszám, egészen: 1 200 fordulat/perc
- Elszakadási nyomaték, max: 560 Nm
- Ütésszám: 0–3 400 ütés/perc
- ütésszám (1. fokozat): 0–1 800 ütés/perc
- ütésszám (2. fokozat): 0–2 600 ütés/perc
- ütésszám (3. fokozat): 0–3 400 ütés/perc
- ütésszám, egészen: 3 400 ütés/perc
- Csavarméret: M 10 – M 18
- Rezgéskibocsátási érték ah [a csavarok és anyák maximális megengedett méretű meghúzása]: 13,9 m/s²
- Szakág: 71
- Bizonytalanság K [a csavarok és anyák maximális megengedett méretű meghúzása]: 1,5 m/s²
- Szerszám méretei (szélesség): 73 mm
- Szerszám méretei (magasság): 210 mm
- Szerszám méretei (hossz): 141 mm
- Szerszámbefogó: 1/2” négyzet alakú bepattintható gyűrű és rögzítőfurat