Akku körfűrész GKS 18V-51

Cikkszám: 06019M3120
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
Cikkszám 06019M3120
EAN / GTIN 4053423250480
Gyártó száma 06019M3120
L-szám L00620 107524
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

Akkus körfűrész GKS 18V-51, Ha naponta ragasztott fát vágsz, akkor olyan körfűrészre van szükséged, amely elegendő teljesítményt nyújt a nagy mennyiségek megmunkálásához, ugyanakkor elég kicsi és könnyű ahhoz, hogy megkönnyítse a munkádat. A GKS 18V-51 Professional akkus körfűrészünk erőteljes, kefe nélküli 18 V-os motorjának köszönhetően korlátlan mozgásszabadságot és könnyed vágást biztosít. Kompakt kialakításának köszönhetően könnyen hordozható és ideális függőleges és vízszintes vágásokhoz. A fogantyúk ergonómikus kialakítása kényelmes fogást biztosít. A GKS 18V-51 Professional szerszámunkkal a továbbfejlesztett porelszívó csőnek köszönhetően mindig pormentesen tarthatja a munkahelyét. A Bosch GKS 18V-51 Professional körfűrész építőfa méretre vágásához, ragasztott fa és OSB-lemezek hosszanti vágásához, valamint építőfa gérvágásához lett kifejlesztve. Maximális vágási teljesítménye 51 mm 0°-nál és 35 mm 45°-nál. 1 x körfűrészlap, Eco for Wood, 140 mm x 1,8/1,1 x 20 mm, 30 (2 608 844 565)

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • BITURBO: Nem
  • Üresjárati fordulatszám: 5 800 – 6 300 min-1
  • üresjárati fordulatszám, egészen: 6 300 min-1
  • üresjárati fordulatszám, innen: 5 800 min-1
  • Max. Vágási teljesítmény fában (45°): 35 mm
  • Max. Vágási teljesítmény fában (90°): 51 mm
  • Fűrészlap furatátmérője: 20 mm
  • Fűrészlap átmérője: 140 mm
  • Rezgéskibocsátási érték ah [fűrészgépek]: 2,0 m/s²
  • Szakág: 71
  • Bizonytalanság K [fűrészgépek]: 1,5 m/s²