Leírás:
akkus sarokcsiszolók GWS 18V-10 P, a kis akkus sarokcsiszolók GWS 18V-10 P Professional jobb teljesítményt és szerszámvezérlést kínál a 18V kategóriában. A kefe nélküli motornak és a ProCORE18V akkumulátor technológiának köszönhetően ugyanolyan teljesítményt nyújt, mint a vezetékes 1 000 wattos daráló. A visszacsapás vezérlésnek és az intelligens fékrendszernek köszönhetően ez a kis sarokcsiszolók nagyobb felhasználóvédelem-t és nagyobb kényelmet kínál. Emellett egy védőkapcsoló (megszakító) is van, amely a kioldás után azonnal leállítja a darálót, és ismét növeli a felhasználóvédelem-t. Ez a szerszám fém, Stone és beton vágására és csiszolására szolgál. Kompatibilis a GDE 125 EA-T Professional és a GDE 115 / 125 FC-T Professional porelszívókkal, valamint a Bosch Professional 18V rendszer összes akkumulátorával és töltőjével. Kompatibilis az AMPShare-el is, amely egy márkákon átívelő akkumulátor technológia. A GWS 18V-10 P Professional rendelkezik egy védőbura és egy markolat rezgésvezérléssel is. kiegészítő markolat rezgésszabályozás (2 602 025 171). védőbura (1 605 510 365). gyorsszorító anya (2 608 000 684). Aljzat karima (pótalkatrész sz.: 2 605 703 014). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L BOXX betét a készülékhez és a töltő-hez (1 600 A01 166)
Jellemző:
- Bizonytalanság K [felületcsiszolás (érdesítés)]: 1.5 m/s²
- Rezgéskibocsátási érték ah [Csiszolás csiszolólemezzel] Bizonytalanság K [Felületcsiszolás (érdesítés)]: 3.5 m/s²
- Bizonytalanság K [csiszolás csiszolólemezzel]: 1.5 m/s²
Tartalom:
- Kiegészítő fogantyú Vibration Control (2 602 025 171)
- Védőburkolat (1 605 510 365)
- Gyors rögzítőanya (2 608 000 684)
- Felvételi karima (ET-szám: 2 605 703 014)
- L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- 1/1 L-BOXX betét szerszámhoz és töltőhöz (1 600 A01 166)
- akkumulátor(ok) és töltő nélkül