akkus fúrócsavarozók GSR 18V-21, 2 x akku GBA 18V 2.0Ah, L-tok

Cikkszám: 06019H100A
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
Cikkszám 06019H100A
EAN / GTIN 4059952510590
Gyártó száma 06019H100A
L-szám L00620 107503
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

A akkus fúrócsavarozók GSR 18V-21, a akkus fúrócsavarozók GSR 18V-21 Professional a Bosch 18 voltos osztályának megbízható belépő szintű eszköze. A 55 Nm-es kemény nyomaték biztosítja a szabványos fúrási és fúrási csavarokhoz szükséges teljesítményt. A megbízható és tartós fúrócsavarozó professzionális minőséget kínál a mindennapi használatra, köszönhetően a teljesen fém sebességváltónak és az elektronikus cellavédelemnek. Emellett a 13 mm-es kulcs nélküli fúrótokmány professzionális kialakítása kiváló minőségű munkát biztosít. Ez a elektromos szerszám 35 mm-es maximális átmérők, acél 13 mm-es és 10 mm-es csavarátmérőig történő fúráshoz készült. Kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel (Professional 18V rendszer). A GSR 18V-21 Professional 2 fokozattal, automatikus zárral, LED-lámpával, lítium-ion akku-vel és jobb/forgási irány bal-vel is rendelkezik. 2 x akku GBA 18V 2,0 Ah (1 600 Z00 036). töltő GAL 18V-20 Professional. L-TOK (1 600 A00 M7X)

Jellemző:

  • Akkumulátor-feszültség: 18,0 V
  • Akkumulátor típus: Lítium-ion
  • Fúrótokmány befogási tartománya, max: 13 mm
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min: 1,5 mm
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max: 1,5 / 13 mm
  • Fúró-Ø fa, max: 35 mm
  • Fúrás Ø acél, max: 10 mm
  • nyomaték (kemény): 55 Nm
  • nyomaték (puha): 21 Nm
  • nyomaték (puha/kemény/max.): 21/55/- Nm
  • Nyomatékfokozatok: 20 + +1
  • Nyomatékszintek (normál): 20
  • Nyomatékszintek (kiegészítő): 1
  • súly, kivéve akku: 1,3 kg
  • üresjárati fordulatszám (1. fokozat / 2. Fogaskerék): 0 – 480 / 0 – 1 800 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 1. Gear, to (Felszerelés): 480 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 2. Gear, to (Felszerelés): 1 800 min-1
  • Csavar Ø, max: 10 mm
  • Rezgéskibocsátási érték ah [Fúrás fém-ban]: 2,5 m/s²
  • Bizonytalanság K [Fúrás fém]: 1,5 m/s²