Akkumulátoros porszívó GAS 12V, Solo változat

Cikkszám: 06019E3000
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
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Padlótisztító készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06019E3000
EAN / GTIN 3165140773188
Gyártó száma 06019E3000
L-szám L00590 826
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros porszívó GAS 12V, A GAS 12 V Professional a Bosch rendkívül kompakt 12V-os kézi porszívója, amely ideális száraz porszívózáshoz
  • Vezeték nélküli szabadságot biztosít a tisztítás során, még a konnektoroktól távol is
  • Rendkívül kompakt kialakítása korlátlan mozgékonyságot és jó kezelhetőséget biztosít, a kényelmes szállítás érdekében még a legkisebb L-BOXX 102-be is befér
  • A tartozékként mellékelt hosszabbítócsővel a GAS 12 V Professional könnyedén eljut szűk és távolabbi helyekre is

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Szűrőfelület: 408 cm²
  • Súly akkumulátor nélkül: 0,7 kg
  • Max. Légáramlási sebesség (turbina): 15,0 l/s
  • Max. Negatív nyomás (turbina): 45 mbar

Tartalom:

  • 1 x lapos pliszírozott szűrő
  • Bordás fúvóka
  • Kartonban
  • Akku(k) és töltő nélkül

Megfelelő termékek