Nedves/száraz porszívó GAS 35 L AFC

Cikkszám: 06019C3200
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06019C3200
EAN / GTIN 3165140705516
Gyártó száma 06019C3200
L-szám L00590 310
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GAS 35 L AFC nedves/száraz porszívó, A GAS 35 L AFC Professional a Bosch L porosztályú nedves és száraz porszívója automatikus szűrőtisztítással
  • Automatikus szűrőtisztító technológiája tartós, erőteljes szívóerőt biztosít a nagyon gyors munkavégzéshez
  • Az uniós szabványnak megfelelő, L porosztályú porszívó tanúsítványt kapott a megbízható felhasználói védelemért
  • A rendkívül nagy teljesítményű, 1380 W-os szívóturbina nagyon magas, 254 mbar vákuumnyomással biztosítja a legjobb szívási eredményeket
  • Ez a porszívó nedves és száraz porszívózásra egyaránt alkalmas
  • A készülék kompatibilis a Bosch Click & Clean rendszerrel
  • Az L-BOXX kényelmesen rápattintható a GAS 35 L AFC Professionalre, és praktikus szállítási megoldást kínál a nagyobb mobilitás érdekében
  • 1 x cellulóz lapos összehajtható szűrő; résfúvóka, 35 mm Ø; hulladékgyűjtő zsák; könyök; padlófúvókakészlet, 35 mm Ø; 3 x 0,35 m szívócső, krómozott, Ø 35 mm; 5 m-es tömlő, Ø 35 mm, szerszámhüvellyel

Jellemző:

  • Szűrőfelület: 6150 cm²
  • Súly: 12,2 kg
  • Max. Légáramlási sebesség (turbina): 74 l/s
  • Max. Negatív nyomás (turbina): 254 mbar
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1200 W
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Porosztály nedves/száraz porszívó: L
  • Szerszámméretek (szélesség): 375 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 575 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 515 mm

Tartalom:

  • 1 x Cellulóz lapos összecsukható flitter
  • Fúvókaszett, 35 mm Ø
  • Eldobótasak
  • Kanyar
  • Padlófúvókaszett, 35 mm Ø
  • 3 x 0,35 m szívócső, krómozott, Ø 35 mm
  • 5 m tömlő, Ø 35 mm, szerszámhüvellyel