Nedves/száraz porszívó GAS 35 M AFC

Cikkszám: 06019C3100
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06019C3100
EAN / GTIN 3165140705417
Gyártó száma 06019C3100
L-szám L00590 172
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GAS 35 M AFC nedves/száraz porszívó, A GAS 35 M AFC Professional a Bosch sokoldalú M porosztályú nedves és száraz porszívója automatikus szűrőtisztítással
  • Automatikus szűrőtisztító technológiája tartós, erőteljes szívóerőt biztosít a nagyon gyors munkavégzéshez
  • A porszívó az uniós szabványnak megfelelő megbízható felhasználói védelemért megkapta az M porosztályú porszívó tanúsítványt
  • Rendkívül nagy teljesítményű, 1380 W-os szívóturbinával is rendelkezik, amely a legjobb szívási eredmények érdekében nagyon magas, 254 mbar vákuumnyomást biztosít
  • Ez a porszívó nedves és száraz porszívózásra egyaránt alkalmas
  • A készülék tartozéka egy 35 literes tartály, és a készülék kompatibilis a Bosch Click & Clean System rendszerrel
  • Az L-BOXX kényelmesen rápattintható a GAS 35 M AFC Professionalre, és praktikus szállítási megoldást kínál a nagyobb mobilitás érdekében
  • résfúvóka, 35 mm Ø; hulladékgyűjtő zsák; könyök; padlófúvókakészlet, 35 mm Ø; 1 x PES lapos összecsukható szűrő; 3 x 0,35 m szívócső, krómozott, Ø 35 mm; 5 m tömlő, Ø 35 mm, antisztatikus, szerszámcsatlakozóval

Jellemző:

  • Szűrőfelület: 6150 cm²
  • Súly: 12,4 kg
  • Max. Légáramlási sebesség (turbina): 74 l/s
  • Max. Negatív nyomás (turbina): 254 mbar
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1200 W
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Porosztály nedves/száraz porszívó: M
  • Porszívócsatlakozó típusa: F típus
  • Szerszámméretek (szélesség): 375 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 575 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 515 mm

Tartalom:

  • Padlófúvóka, 35 mm Ø
  • Eldobótasak
  • Kanyar
  • Padlófúvóka szett, 35 mm Ø
  • 1 x PES lapos pliszírozott szűrő
  • 3 x 0,35 m szívócső, krómozott, Ø 35 mm
  • 5 m tömlő, Ø 35 mm, antisztatikus, szerszámhüvellyel