Akkumulátoros egyenes csiszoló GGS 18V-20 L-BOXX kivitelben

Cikkszám: 06019B5400
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06019B5400
EAN / GTIN 4059952607108
Gyártó száma 06019B5400
L-szám L00590 1637
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GGS 18V-20 akkumulátoros egyenes csiszoló
  • A GGS 18V-20 Professional kefe nélküli motorja optimálisan illeszkedik a ProCORE18V akkumulátortechnológiához, és egy vezetékes 700 W-os egyenescsiszoló teljesítményével egyenértékű vezeték nélküli teljesítményt nyújt
  • Kompakt és könnyű, 310 mm hosszú, 156 mm-es fogantyú-körméretével és mindössze 1,2 kg-os súlyával könnyen és kényelmesen használható, még fej fölött végzett munka esetén is
  • A kefe nélküli motor és a túlterhelés elleni védelem hosszú élettartamot biztosít
  • A kiváló minőségű köszörűkövek használatának köszönhetően a GGS 18V-20 Professional tökéletesen alkalmas fémek csiszolására
  • Kompatibilis az összes Bosch 18V-os akkumulátorral és töltővel
  • Az újraindítás elleni biztonsági funkció megakadályozza, hogy a daráló az áramellátás megszakadása után akaratlanul újrainduljon
  • A szállítás tartalmazza: L-BOXX 136 , 2x 19 mm-es nyitott végű villáskulcs

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,2 kg
  • Nélküli fordulatszám: 24000 min-1
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [felületi csiszolás (érdesítés 25 mm átmérőjű csiszolókoronggal)]: 3,3 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [felületi csiszolás (érdesítés 50 mm átmérőjű csiszolókoronggal)]: 11. 0 m/s²
  • K bizonytalanság [felületcsiszolás (érdesítés 25 mm átmérőjű csiszolókoronggal)]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság [felületcsiszolás (érdesítés 50 mm átmérőjű csiszolókoronggal)]: 1,5 m/s²
  • Szerszámtartó: feszítőcsapágy

Tartalom:

  • L-BOXX 136
  • 2 x 19 mm-es nyitott végű villáskulcs

Megfelelő termékek