Akkus multi-vágógép GOP 18V-34, Starlock merülő-vágó fűrészlapok + különböző tartozékok, L-BOXX

Cikkszám: 06018G2002
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
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06018G2002
EAN / GTIN 4059952606859
Gyártó száma 06018G2002
L-szám L00590 1875
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Az oszcilláló multifunkciós szerszámok szinte 100 tartozékkal rendelkező problémamegoldók.
  • A különböző feladatok különböző késeket igényelnek.
  • A penge cseréje időigényes lehet.
  • Kifejlesztettük a GOP 18V-34 Professional-t kefe nélküli motorral és szabadalmaztatott bepattintható zárrendszerrel.
  • A kések másodpercek alatt és más szerszámok nélkül is cserélhetők – nem áll fenn a rögzítőcsap elvesztésének veszélye.
  • Az oszcilláló eszközök erős rezgései nagyon kellemetlenek.
  • A Vibration Control jelentősen csökkenti a rezgéseket – 50%-kal kevesebbet, mint elődje –, és biztosítja, hogy Ön zavartalanul dolgozhat és kevésbé fárad el.
  • A mindössze 180 mm átmérőjű, keskeny nyélnek köszönhetően tökéletesen irányíthatja a szerszámot, és maximális kényelmet biztosít a munka során.
  • Ezt az eszközt az alkalmazások széles köréhez fejlesztettük ki.
  • Ideális merülő vágáshoz, méretre vágáshoz és fa csiszolásához.
  • Használhatja PVC vagy fém vágására, a csempék közötti habarcs eltávolítására, vagy akár a törmelék eltávolítására is.
  • Kompatibilis az összes Starlock és Starlock Plus tartozékkal.
  • Kompatibilis a Bosch Professional 18V rendszerrel és az AMPShare akkumulátor-szövetséggel.
  • Védelem az ujjak égési sérüléseivel szemben: A hajtóműház jól szigetelt, és a pengéket a forró tartozékok megérintése nélkül is cserélheti.
  • A kar segítségével kényelmesen, kesztyűben cserélheti a pengét.
  • A szerszámba LED-lámpa van beépítve.

Jellemző:

  • Bal és jobb oszcillációs szögek: 1,7 °
  • Űrtartalom: 23,868 dm3
  • Bruttó súly: 4,06 kg
  • Súly nélkül akku: 1,2 kg
  • Nettó tömeg: 1,05 kg
  • Rezgéskibocsátási érték ah [Fűrészelés szegmentált fűrészlappal]: 3,0 m/s²
  • Rezgéskibocsátási érték ah [Fűrészelés merülőfűrészlappal]: 3,9 m/s²
  • Bizonytalanság K [Szalagfűrész szegmentált fűrészlappal]: 1,5 m/s²
  • Bizonytalanság K [Fűrészelés merülőfűrészlappal]: 1,5 m/s²
  • Alapjárati fordulatszám: 20000 min-1
  • Alapjárati fordulatszám, max.: 20000 min-1
  • Dimenzió szélessége: 360 mm
  • Magassági méret: 150 mm
  • Méret hossza: 442 mm
  • Akkumulátorfeszültség: 18,0 V
  • BITURBO: ÓRÁNKÉNTI IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS Nem

Tartalom:

  • Akkumulátor multi-vágó GOP 18V-34
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB merülőfűrészlap, hajlított-Tec, fa + fém (2 608 662 558)
  • 1 x Starlock Plus Metal Max merülőfűrészlap PAIZ 32 AIT, fém (2 608 900 019)
  • 1 x Starlock BIM AIZ 20 AB beszúró fűrészlap, fa + fém (2 608 661 640)
  • 1 x StarlockPlus BIM PAII 65 APB merülőfűrészlap, hajlított-TEC, fa + fém (2 608 662 564)
  • 1 x Starlock BIM szegmentált fűrészlap ACZ 100 BB, fa + fém (2 608 661 633)
  • 1 x Starlock keményfém-RIFF szegmentális fűrészlap ACZ 85 RT3, csiszolóanyag + csiszolóanyag (2 608 661 642)
  • 1 x Starlock delta csiszolólap AVZ 93 G (2 608 000 493)
  • 5 db csiszolólap, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)
  • 1 x Starlock HCS kaparó ATZ 52 SC, merev, több anyagból (2 608 661 646)
  • 1 x Starlock ASZ 32 SC HCS többlapos, többszínű (2 608 662 431)
  • 1 x Starlock mélységmérő szakértő (2 608 000 590)
  • 1 x Starlock szívóadapter feszítőnyakkal (2 608 000 636)
  • 1 x kis kék doboz Starlock kiegészítőkhöz

Megfelelő termékek