Akkus multifűrészgép GOP 18V-34, StarlockPlus BIM merülővágó fűrészlap, L-BOXX

Cikkszám: 06018G2000
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
Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06018G2000
EAN / GTIN 4059952606835
Gyártó száma 06018G2000
L-szám L00590 1887
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Az oszcilláló multifunkciós szerszámok szinte 100 tartozékkal rendelkező problémamegoldók.
  • A különböző feladatok különböző késeket igényelnek.
  • A penge cseréje időigényes lehet.
  • Kifejlesztettük a GOP 18V-34 Professional-t kefe nélküli motorral és szabadalmaztatott bepattintható zárrendszerrel.
  • A kések másodpercek alatt és más szerszámok nélkül is cserélhetők – nem áll fenn a rögzítőcsap elvesztésének veszélye.
  • Az oszcilláló eszközök erős rezgései nagyon kellemetlenek.
  • A Vibration Control jelentősen csökkenti a rezgéseket – 50%-kal kevesebbet, mint elődje –, és biztosítja, hogy Ön zavartalanul dolgozhat és kevésbé fárad el.
  • A mindössze 180 mm átmérőjű, keskeny nyélnek köszönhetően tökéletesen irányíthatja a szerszámot, és maximális kényelmet biztosít a munka során.
  • Ezt az eszközt az alkalmazások széles köréhez fejlesztettük ki.
  • Ideális merülő vágáshoz, méretre vágáshoz és fa csiszolásához.
  • Használhatja PVC vagy fém vágására, a csempék közötti habarcs eltávolítására, vagy akár a törmelék eltávolítására is.
  • Kompatibilis az összes Starlock és Starlock Plus tartozékkal.
  • Kompatibilis a Bosch Professional 18V rendszerrel és az AMPShare akkumulátor-szövetséggel.
  • Védelem az ujjak égési sérüléseivel szemben: A hajtóműház jól szigetelt, és a pengéket a forró tartozékok megérintése nélkül is cserélheti.
  • A kar segítségével kényelmesen, kesztyűben cserélheti a pengét.
  • A szerszámba LED-lámpa van beépítve.

Tartalom:

  • Akkumulátor multi-vágó GOP 18V-34
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB merülőfűrészlap, hajlított-Tec, fa + fém (2 608 662 558)