Leírás:
A akkus fúrócsavarozók GSR 12V-15, a akkus fúrócsavarozók GSR 12V-15 Professional a Bosch 12 voltos kategóriájában egyensúlyt teremt a teljesítmény és a méret között. A 30 Nm-es és 0-1 300 rpm-es hard nyomaték biztosítja a legjobb arányt a méret és a teljesítmény között. Kompakt kialakítása optimális kezelhetőséget tesz lehetővé, és ideális fej feletti és szűk helyeken végzett munkához. A túlterhelést, a túlmelegedést és a mélykisülést a fúrócsavarozó elektronikus cellavédelme megakadályozza. Ez a elektromos szerszám 19 mm-es maximális átmérők, acél 10 mm-es és 7 mm-es csavarátmérőig történő fúráshoz készült. A készülék kompatibilis az összes Bosch Professional 12 voltos akkumulátorral és töltővel (Professional 12V System). A GSR 12V-15 Professional 2 fokozattal, automatikus zárral, töltésszint-jelzővel, elektronikus motorvédelemmel és lítium-ion technológiával is rendelkezik. töltő GAL 12V-20 Professional. 2 x akku GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X). Kézműves bőrönd. 10 részes bit készlet
Jellemző:
- Akkumulátor kapacitás: 2,0 Ah
- Akkumulátor-feszültség: 12,0 V
- Akkumulátor típus: Lítium-ion
- Fúrótokmány befogási tartománya, max: 10 mm
- Fúrótokmány befogási tartománya, min: 1 mm
- Fúrótokmány befogási tartománya, min./max: 1 / 10 mm
- Fúró-Ø fa, max: 19 mm
- Fúrás Ø acél, max: 10 mm
- nyomaték (kemény): 30 Nm
- nyomaték (puha): 15 Nm
- nyomaték (puha/kemény/max.): 15/30/- Nm
- Nyomatékfokozatok: 1
- Nyomatékszintek (normál): 20
- Nyomatékszintek (kiegészítő): 1
- Befogási tartomány, max: 10,0 mm
- Befogási tartomány, min: 1,0 mm
- Súly, inkl. akkumulátor: 1,0 kg
- üresjárati fordulatszám (1. fokozat / 2. Fogaskerék): 0 – 400 / 0 – 1 300 min-1
- Üresjárati fordulatszám 1. Gear, to (Felszerelés): 400 min-1
- Üresjárati fordulatszám 2. Gear, to (Felszerelés): 1 300 min-1
- Csavar Ø, max: 7 mm
- Rezgéskibocsátási érték ah [Fúrás fém-ban]: 1,5 m/s²
- Rezgéskibocsátási érték ah [csavarok]: 1,5 m/s²
- Bizonytalanság K [Fúrás fém]: 2,5 m/s²
- Bizonytalanság K [csavarok]: 2,5 m/s²