akku körfűrész GKS 18V-68 in L-BOXX

Cikkszám: 06016C9001
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
Cikkszám 06016C9001
EAN / GTIN 4053423320800
Gyártó száma 06016C9001
L-szám L00620 107551
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

Akkus körfűrész GKS 18V-68, Nagy teljesítmény – a GKS 18V-68 Professional fűrész nagyobb vágási sebességet biztosít, mint a vezetékes fűrészek, és kiváló üzemidővel rendelkezik. Ez a nagy teljesítményű BITURBO18V szerszám kefe nélküli motorral rendkívül nagy teljesítményt nyújt, amely megegyezik egy 1800 W-os vezetékes fűrészével, ugyanakkor teljes mozgékonyságot és vezeték nélküli szabadságot biztosít. A fűrész kiváló ergonómiájának és innovatív kiegészítő fogantyújának köszönhetően minden vágási helyzetben ideális szerszámirányítás érhető el. 90°-os vágásoknál akár 70 mm-es vágási mélységet elérő körfűrész kiváló vágási teljesítményt nyújt. A GKS 18V-68 fa vagy faanyagok vágására alkalmas. Használható a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerrel és porzsákokkal. A készülék minden Bosch Professional 18 V-os akkumulátorral és töltővel kompatibilis. Maximális teljesítményért: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Kompatibilis az AMPShare-el is, amely egy márkákon átívelő akkumulátor technológia. A GKS 18V-68 Professional emellett gyorsfékrendszerrel, túlterhelés- és újraindulásgátlóval, orsórögzítéssel és beépített, 360°-ban elforgatható porelszívó csatlakozóval is rendelkezik. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1/1 L BOXX betét a készülékhez (1 600 A01 S9X). Párhuzamvezető (1 608 190 007). 1 x körfűrészlap, standard faanyaghoz, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708)

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • BITURBO: Igen
  • Üresjárati fordulatszám: 5 000 – 5 000 min-1
  • üresjárati fordulatszám, egészen: 5 000 min-1
  • üresjárati fordulatszám, innen: 5 000 min-1
  • Max. Vágási teljesítmény fában (45°): 49 mm
  • Max. Vágási teljesítmény fában (90°): 69 mm
  • Fűrészlap furatátmérője: 30 mm
  • Fűrészlap átmérője: 190 mm
  • Rezgéskibocsátási érték ah [fűrészgépek]: 2,5 m/s²
  • Szakág: 71
  • Bizonytalanság K [fűrészgépek]: 1,5 m/s²