GST 18V-125 S Akkumulátoros szúrófűrész, L-BOXX 136

Cikkszám: 06015B2000
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06015B2000
EAN / GTIN 4059952589077
Gyártó száma 06015B2000
L-szám L00590 1796
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A GST 18V-125 S Professional (rúdfogantyúval) robusztus kialakítása és erőteljes kefe nélküli motorja kiváló üzemidőt és hosszabb szerszámélettartamot biztosít.
  • A szegmensében optimális ár-érték arányú akkumulátoros dekopírfűrész megbízható problémamegoldó minden alkalmazáshoz.
  • A GST 18V-125 S Professional egyszerű megoldást kínál, amely az olyan fontos alapfunkciókra összpontosít, mint az SDS-fűrészlap tartó, a LED, a 4 fokozatú lengőmozgás, a porfúvó funkció és a sebesség előválasztás.
  • Ez az Akkumulátoros szúrófűrész ideális a tömörfa, forgácslap és fa kompozit anyagok, valamint a vastagabb vagy keményebb anyagok kör- és keresztvágásához.
  • Adapterrel vezetősínekkel is használható.
  • A szerszám kompatibilis a külső porelszívással és az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel (Professional 18V System).
  • Az AMPShare, a márkák közötti akkumulátor szövetséggel is kompatibilis.
  • A GST 18V-125 S Professional lábtányérja 45°-os szögig állítható a ferde vágásokhoz.
  • A szerszámhoz egy levehető műanyag fedőfedél tartozik a kényes munkadarabok védelme érdekében

Jellemző:

  • Döntési szög: -45–45 °
  • Döntési szög, max.: 45 °
  • Döntési szög, -tól: -45 °
  • Űrtartalom: 23,827 dm3
  • Bruttó súly: 4,06 kg
  • Súly nélkül akku: 1,9 kg
  • Nettó tömeg: 1,9 kg
  • Rezgéskibocsátási érték ah [fűrészáru]: 7,0 m/s²
  • Rezgéskibocsátási érték ah [Fémlemez fűrészelés]: 7,0 m/s²
  • Bizonytalanság K [fűrészelt fa]: 1,5 m/s²
  • Bizonytalanság K [Fémlemez fűrészelés]: 1,5 m/s²
  • Ütések száma alapjáraton: 500 - 3500 min-1
  • Ütközések száma alapjáraton, legfeljebb: 3500 min-1
  • Ütések száma alapjáraton, a következőtől: 500 min-1
  • Dimenzió szélessége: 442 mm
  • Magassági méret: 151 mm
  • Méret hossza: 357 mm
  • Emelési magasság: 26 mm
  • Vágási mélység alumíniumban: 20 mm
  • Vágási mélység fában: 125 mm
  • Vágási mélység ötvözetlen acélban: 10 mm
  • Akkumulátorfeszültség: 18,0 V
  • BITURBO: ÓRÁNKÉNTI IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS Nem
  • Szerszámbefogó: T-tengely

Megfelelő termékek