GHO 40-82 C gyalugép, munkástás tokkal

Cikkszám: 060159A760
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Gyalu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 060159A760
EAN / GTIN 3165140305600
Gyártó száma 060159A760
L-szám L00610 59
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GHO 40-82 C gyalugép, A GHO 40-82 C Professional vezetékkel működő gyalugép kiváló felületi minőséget biztosít
  • Az ultraéles pengék és az állandó fordulatszám kiváló gyalulási eredményeket és magas felületi minőséget biztosítanak
  • Ezenkívül az egyszerű forgácseltávolítás beállítása gyors és kényelmes munkavégzést tesz lehetővé
  • Maximális élettartam a precíz alumínium csapágyazásnak és a termodinamikus motorvédelemnek köszönhetően
  • Ez az elektromos szerszám alkalmas a fa gyalulására
  • Kompatibilis a különböző porzsákokkal, vezetősínekkel és a Bosch Click & Clean elszívórendszerrel
  • A GHO 40-82 C Professional tartós Woodrazor fordítható pengével rendelkezik

Jellemző:

  • A hajtogatás mélysége állítható: 0 - 24 mm
  • Súly: 3,2 kg
  • Síkszélesség: 82 mm
  • Síkmélység: 4 mm
  • Nélküli sebesség: 14000 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 850 W
  • Vibrációs emissziós érték ah []: 5. 5 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Rendezetlenség K []: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 169 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 173 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 296 mm

Tartalom:

  • 1 x gyalupenge, 82 x 5,5 x 1,1 mm
  • Szerszámtáska
  • Porzsák
  • Párhuzamos kerítés
  • Mélységmegállító
  • Hajlító mélységállítás