Bluetooth® hangszóró GPB 18V-1 C

Cikkszám: 06014A7000
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
Cikkszám 06014A7000
EAN / GTIN 4053423356014
Gyártó száma 06014A7000
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

Bluetooth® hangszóró GPB 18V-1 C, Töltsd meg munkahelyedet kedvenc zenéid jó hangulatával. GPB 18V-1 C Professional Bluetooth® hangszóróink kiváló, kristálytiszta hangzást biztosítanak Bluetooth® vagy több hangszórós hangzáson keresztül. A több hangszórós hangzás lehetővé teszi több kompatibilis eszköz összekapcsolását és a zene megosztását Bluetooth®-on keresztül. A kompakt kialakítás és a hordozóheveder további rugalmasságot biztosít a hangszóró egyszerű szállításához és tárolásához. Könnyen beállítható és praktikus USB-C® töltőcsatlakozóval ellátott – például okostelefonokhoz – ez a Bluetooth-hangszóró valóban egyszerűen használható. Kompatibilis a Bosch Professional 18 V rendszerrel és a több márkát átfogó AMPShare akkumulátorrendszerrel. A hangszóró USB-C® tápegységgel és Power Delivery (PD) funkcióval működtethető. Karton

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • USB-töltőcsatlakozók száma: 1
  • Hangszórók száma: 1
  • Bluetooth®: Igen
  • Bluetooth® típus: Bluetooth 5.4
  • súly, kivéve akku: 0,7 kg
  • Külső tápegységet is tartalmaz: Nem
  • Töltés USB-n keresztül: Igen
  • töltöttségi állapot kijelző: Nem
  • Max. USB töltési áram: 3 A
  • Több hangszórós hang: Igen
  • Zene lejátszása USB-ről: Nem
  • Névleges teljesítmény középső hangszóróként: 11 W
  • védőkeret: Nem
  • mélynyomó: Nem
  • USB csatlakozó típusú külső tápegység: USB-C