Multi-Cutter GOP 30-28, tartozékokkal, L-BOXX

Cikkszám: 0601237000
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601237000
EAN / GTIN 3165140842716
Gyártó száma 0601237000
L-szám L00590 277
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Többfunkciós vágógép GOP 30-28
  • A vezetékes multifunkciós szerszám GOP 30-28 Professional a Bosch StarlockPlus osztályában a legjobb ár-érték arányt kínálja
  • 300 wattos motorral és az egyedülálló Starlock interfésszel rendelkezik, amely optimalizált háromdimenziós súrlódási kapcsolatot biztosít a gép és a tartozékok között, ami a lehető legnagyobb erőátvitelt és ezáltal gyorsabb munkavégzést biztosít
  • Ezenkívül a multifunkciós szerszám kis ergonomikus fogantyúja kényelmes kezelést és biztonságos szerszámvezetést tesz lehetővé
  • A szerszámok egyszerű cseréjéhez mágneses interfész áll rendelkezésre
  • Ezt az elektromos szerszámot csempe vágására, felületek csiszolására és gipszkarton vágására tervezték
  • Fához, műanyaghoz és fémhez egyaránt használható
  • Kompatibilis a Starlock és a StarlockPlus rendszerekkel
  • Továbbá a GOP 30-28 Professional olyan funkciókkal rendelkezik, mint az állandó sebesség, a puha markolat és a sebesség előválasztás
  • 1 x Starlock BIM merülőfűrészlap AII 65 APB, Curved-Tec, fa + fém; 1 x Starlock BIM merülőfűrészlap AII 65 BSPB, Curved-Tec, keményfa; 1 x Starlock BIM merülőfűrészlap AIZ 20 AB, fa + fém; 1 x Starlock BIM merülőfűrészlap AIZ 32 APB, fa + fém, Curved-Tec; 1 x Starlock BIM dugattyús fűrészlap ACZ 85 EB, fa + fém; 1 x Starlock Carbide-RIFF csiszolólemez AVZ 78 RT2, habarcs + csiszolóanyag; 1 x StarlockPlus BIM merülő-vágó fűrészlap PAII 65 APB, Curved-Tec, fa + fém; 1 x Starlock Carbide-RIFF fűrészlap ACZ 85 RT3, habarcs + csiszolóanyag; 1 x StarlockPlus BIM merülő-vágó fűrészlap PAIZ 32 APB, Curved-Tec, fa + fém; 1 x StarlockPlus keményfém merülőfűrészlap PAIZ 32 AT, fém; 5 x csiszolólap, K 2x80, 2x120, 1x240; 1 x Starlock delta csiszolólap AVZ 93 G; L-BOXX 136

Jellemző:

  • Súly: 1,5 kg
  • Leterheletlen rezgési sebesség: 8000 - 20000 min-1
  • Normális bemeneti teljesítmény: 300 W
  • Balra és jobbra lengési szög: 1,4 °
  • Vibrációs emissziós érték ah [fűrészelés szegmensfűrészlappal]: 6,5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [fűrészelés merülő vágófűrészlappal]: 10. 0 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [kaparás]: 4,5 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csiszolás]: 2,0 m/s²
  • K bizonytalanság K [fűrészelés szegmensfűrészlapokkal]: 1. 5 m/s²
  • K bizonytalanság [fűrészelés merőlegesen vágott fűrészlappal]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság [kaparás]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság [csiszolás]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • 1 x Starlock BIM merülővágó fűrészlap AII 65 APB, Curved-Tec, fa + fém
  • 1 x Starlock BIM merülővágó fűrészlap AII 65 BSPB, Curved-Tec, keményfa
  • 1 x Starlock BIM merülővágó fűrészlap AIZ 20 AB, Fa + fém
  • 1 x Starlock BIM merülő fűrészlap AIZ 32 APB, fa + fém, Curved-Tec
  • 1 x Starlock BIM fűrészlap ACZ 85 EB, fa + fém
  • 1 x Starlock karbid-RIFF csiszolólap AVZ 78 RT2, Habarcs + csiszoló
  • 1 x StarlockPlus BIM merülő fűrészlap PAII 65 APB, Curved-Tec, fa + fém
  • 1 x Starlock Carbide-RIFF fűrészlap ACZ 85 RT3, habarcs + csiszoló
  • 1 x StarlockPlus BIM merülő fűrészlap PAIZ 32 APB, Curved-Tec, fa + fém
  • 1 x StarlockPlus Keményfém merülőfűrészlap PAIZ 32 AT, fém
  • 5 x csiszolólemez, K 2x80, 2x120, 1x240
  • 1 x Starlock Delta csiszolólemez AVZ 93 G
  • L-BOXX 136

Megfelelő termékek