Multi-Cutter GOP 40-30, kartondobozban

Cikkszám: 0601231000
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
Egységár ÁFA-val
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601231000
EAN / GTIN 3165140817004
Gyártó száma 0601231000
L-szám L00590 434
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Többfunkciós vágógép GOP 40-30
  • A GOP 40-30 Professional a Bosch StarlockPlus osztályának nagy teljesítményű, vezetékes multifunkciós szerszáma
  • 400 wattos motorral és az egyedülálló Starlock interfésszel rendelkezik, amely optimalizált háromdimenziós súrlódási kapcsolatot biztosít a gép és a tartozékok között, ami a lehető legnagyobb erőátvitelt és ezáltal gyorsabb munkavégzést biztosít
  • A multifunkciós szerszám kis ergonomikus fogantyúval rendelkezik a kényelmes kezelés és a biztonságos szerszámvezetés érdekében
  • Ezenkívül a bepattanó funkció lehetővé teszi a gyors és egyszerű szerszámcserét
  • Ez a szerszám alkalmas ajtókeretek felszerelésére, ablakok eltávolítására, csövek és szögek vágására
  • Fához, műanyaghoz és fémhez egyaránt használható
  • Kompatibilis a Starlock és a StarlockPlus rendszerekkel
  • A GOP 40-30 Professional továbbá olyan funkciókkal rendelkezik, mint az állandó sebesség, a LED-világítás, a puha markolat és a sebesség előválasztás

Jellemző:

  • Súly: 1,5 kg
  • Nélküli rezgési sebesség: 8000 - 20000 min-1
  • Normális bemeneti teljesítmény: 400 W
  • Balra és jobbra rezgési szög: 1,5 °
  • Vibrációs emissziós érték ah [fűrészelés szegmensfűrészlappal]: 1,5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [fűrészelés merülő vágófűrészlappal]: 1. 5 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [kaparás]: 1,5 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [köszörülés]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság K [fűrészelés szegmensfűrészlapokkal]: 6. 5 m/s²
  • K bizonytalanság [fűrészelés merőlegesen vágott fűrészlappal]: 11,0 m/s²
  • K bizonytalanság [kaparás]: 6,0 m/s²
  • K bizonytalanság [csiszolás]: 3,0 m/s²

Tartalom:

  • 1 x StarlockPlus BIM merülővágó fűrészlap PAIZ 32 APB, Curved-Tec, fa + fém
  • Kartonban

Megfelelő termékek