Leírás:
GCL 12V-50-22 CG kombinált lézer, a GCL 12V-50-22 CG Professional megbízható partnere a precíziós feladatokhoz. A robusztus, gumival megerősített háznak és a IP65 besorolásnak köszönhetően por- és vízálló, így Ön a munkájára koncentrálhat. A lézeres vonalak és pontok távvezérlésére szolgáló Levelezési távvezérlő alkalmazás felgyorsítja a beállítást, és több időt biztosít a munkához. Emellett a kettős Power forrás lehetővé teszi a 12 V-os Li-Ion akku és az AA alkáli elemek közötti váltást, hogy elkerülje az üres akkumulátor miatti állásidőt és zökkenőmentesen működjön. Az egyszerű és intuitív működésre tervezett GCL 12V-50-22 CG egymódú gombbal, akkumulátorkijelzővel és U-alakú lézerablakkal rendelkezik a szélesebb vízszintes vonalnyitási szög érdekében. Tökéletes azoknak a szakembereknek, akiknek pontos igazításra van szükségük. Akár a fali aljzatokat állítja be, gipszkarton falakat helyez be, vagy mennyezeti lámpákat helyez el a pontok padlóról a mennyezetre történő áthelyezésével: A GCL 12V-50-22 CG Professional megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a munkát. Az azonnali kezdéshez a lézerek vevőegység üzemmódja mindig aktiválódik a GCL 12V-50-22 CG-n. Az opcionális LR 7 Professional lézerek vevőkészülékkel a munkaterület akár 50 méterre is bővíthető. A zöld lézervonalak és pontok akár négyszer jobb láthatóságot biztosítanak, mint a piros vonalak, és biztosítják, hogy a munka mindig pontos legyen. Az RM 20 Professional konzollal a lézervonalak pontosan a forrasztási pontok köré helyezhetők. RM 20 Professional (1 600 A03 1YN) forgó konzol. 4 x 1,5 V LR6 (AA) akkumulátor. AA1 alkáli akku-adapterek (1 608 M00 C1B). Lézeres céltábla. Táska