Line Laser GLL 80-33 G, kereskedő tok

Cikkszám: 0601065501
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
Cikkszám 0601065501
EAN / GTIN 4053423303278
Gyártó száma 0601065501
L-szám L00620 107440
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

A GLL 80-33 G vonallézer, a GLL 80-33 G Professional egy intuitív vonallézer a legpontosabb beállításhoz és szintezéshez. A IP65 védettséggel és a tartós gumival megerősített házzal és lézerablakokkal védett a por és a víz ellen, így még a legkeményebb építkezéseken is gond nélkül dolgozhat. Az új billentyűzetkialakítás lehetővé teszi az összes lézervonal könnyű kiválasztását, és további energiatakarékos üzemmódot biztosít a hosszabb akkumulátor-élettartam érdekében. Emellett a Dual Power funkció rugalmasságot biztosít a Li-Ion akku BA 3.7V 3.0Ah XL és AA típusú alkáli elemek közötti váltáshoz, így nem kell aggódnia az üres akkumulátor miatt bekövetkező leállás miatt. A BA 3.7V 3.0Ah XL használat közben tölthető, és zökkenőmentes munkafolyamatot biztosít áramkimaradás nélkül. A GLL 80-33 G számos alkalmazáshoz ideális, beleértve a száraz falak beállítását, az ablakkeretek beállítását és a hamis mennyezetek telepítését. A nagy akkumulátor-kijelző lehetővé teszi a töltési szintek könnyű ellenőrzését, míg a három 360°-os lézervonal lehetővé teszi az egyidejű vízszintes és függőleges szintezést, időt és erőfeszítést megtakarítva. A vonallézer automatikusan érzékeli az opcionális LR 7 Professional lézerek vevőegységet. Ez lehetővé teszi, hogy azonnal megkezdje a munkát, és a munkaterületet akár 80 méterre is meghosszabbítsa. A világoszöld lézervonalak négyszer jobb láthatóságot biztosítanak, mint a piros vonalak, így könnyebb a szintezés – bárhol is dolgozik. Kézműves bőrönd. Ba 3,7 V 3,0 Ah XL és USB-C™ kábel (1 600 A03 1FZ). Univerzális tartó LB 10. DK 20 MENNYEZETI BILINCS (1 608 M00 C4C). Lézeres céltábla. Táska

Megfelelő termékek