Leírás:
GRL 300 HV forgó lézer, egyszerű kezelés vízszintes és függőleges önszintezéssel, könnyen kezelhető, egy gomb minden funkcióhoz és önmagát magyarázó kijelző, gyorsan beállítható vízszintes és függőleges használatra az automatikus 8 %-os (± 5°) önszintezésnek köszönhetően, A bekapcsolható rázkódásfigyelő funkció megakadályozza a szintezési hibákat rázkódás és rezgés esetén, LR 1 Professional lézervevő (0 601 015 400). Tartó (1 608 M00 70F). RC1 Professional távirányító (0 601 069 900). WM 4 Professional univerzális tartó (0 601 092 400). Lézeres céltábla. Lézeres védőszemüveg. 2 db LR20 1,5 V (D) elem. 1 db 9 V-os elemes blokk (6LR61). 1 x 1,5 V LR6 elem (AA). Szerszámos láda
Jellemző:
- Munkaterület vevővel: akár 300 m (átmérő)
- Munkaterület vevővel, előjel: akár
- Munkaterület vevővel, érték: 300 m
- Munkaterület vevővel, kiegészítő: (átmérő)
- Munkaterület vevő nélkül: akár 60 m (átmérő)
- Munkaterület vevő nélkül, előjel: akár
- Munkaterület vevő nélkül, érték: 60 m
- Munkaterület vevő nélkül, kiegészítő: (átmérő)
- Üzemi hőmérséklet: -10 – 50 °C
- Üzemi hőmérséklet, legfeljebb: 50 °C
- Üzemi hőmérséklet,tól: -10 °C
- Lézervonal színe: piros
- Tárolási hőmérséklet: -20 – 70 °C
- Tárolási hőmérséklet, legfeljebb: 70 °C
- Tárolási hőmérséklet,tól: -20 °C
- Lézerdióda: 635 nm, < 5 mW
- Lézerosztály: 3R
- Szintezési pontosság: ± 3,0 mm 30 m-en* (* plusz a használattól függő eltérés)
- Szintezési idő: 15 s
- Forgási sebesség: 150, 300, 600 min-1
- önszintezési tartomány: ± 5° (8 %)
- Szakág: 82
- Állványmenetes: 5/8″
- Por- és fröccsenő víz elleni védelem: IP 54
- Áramellátás: 2 x 1,5 V LR20 (D)