Leírás:
Akkus kerti olló, Ismerje meg a GGP 12V-25 Professional ágvágó ollót, az első választás erőteljes, mégis könnyű vágáshoz. A kefe nélküli motorja rozsdamentes acél pengéket hajt meg, hogy akár 25 mm vastag ágakat is könnyedén vághass. Akkumulátor nélkül mindössze 0,83 kg súlyával ez az ágvágó kiváló vágási teljesítményt nyújt, anélkül, hogy hosszabb használat esetén kényelmetlenséget okozna. Ergonomikus kialakítása biztosítja, hogy órákon át fáradság nélkül vághass, így tökéletes a hatékony és kényelmes munkavégzéshez. Ez az akkumulátoros ágvágó ideális cserjék, bokrok és gyümölcsfák vágásához. A GGP 12V-25 Professional kompatibilis a Bosch 12V Pro akkumulátorral, így könnyedén integrálható a meglévő szerszámkészletébe. A nagy teljesítményű 12 V-os akkumulátor (3,0 Ah) egyetlen feltöltéssel akár 4500 vágást is lehetővé tesz, így kertészeti munkáit megszakítás nélkül elvégezheti. A GGP 12V-25 Professional emellett automatikus alvó és automatikus kikapcsolási funkciókkal is rendelkezik, amelyek növelik az akkumulátor élettartamát és a biztonságot. Karton
Jellemző:
- Szakág: 73
- Ossza meg a termékkategóriákat: Akkus kerti olló