testo 206 pH2 - Induló készlet

Cikkszám: 0563 2066
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Hőmérséklet- és nedvességmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0563 2066
EAN / GTIN 4029547002397
Gyártó száma 0563 2066
L-szám L41152 100098
Gyártó/felelős személy Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Leírás

Leírás:

Kozmetikai ipar, élelmiszeripar, fémipar: a testo 206-pH2 pH/hőmérséklet mérőműszer gyakorlatilag bárhol használható. Ez azért van így, mert ideálisan alkalmas olyan félig szilárd közegek pH-értékének mérésére, mint például:
  • Viszkózus és fehérjetartalmú élelmiszerek, például zselé, sajt, gyümölcs stb
  • Folyékony és lágy vagy pasztaszerű anyagok, mint például krémek és olajok
  • Vízzel kevert szilárd hűtő kenőanyagok
  • Okos méréstechnika: a testo 206-pH2 kezdőszett pH/hőmérséklet méréshez
  • A testo 206-pH2 pH/hőmérséklet mérőműszer pH merítőheggyel és beépített hőmérsékletérzékelővel van felszerelve, amelyekkel egyszerre végezhet gyors és megbízható pH-méréseket és pontos maghőmérséklet méréseket
  • A teljes méretű gél elektrolit térfogatának és a gyűrűs hézagnak köszönhetően a pH-érzékelő nemcsak szivárgásmentes és karbantartásmentes, hanem rendkívül tartós és szennyeződésre érzéketlen is
  • Kalibrációs adagoló palackok: DAkkS tanúsítvánnyal rendelkező kalibráló oldataink alkalmasak a pH-szonda kalibrálására. A pH-szonda kalibrálása a kalibráló adagolóflakon beépített adagolónyílásában történik. Ez garantálja a kalibráló oldat gazdaságos használatát
  • Az automatikus végérték-felismerő funkció a mérések során végig támogatja Önt
  • Higiénikus és strapabíró
  • A testo 206-pH2 pH/hőmérséklet mérőműszerhez TopSafe védőtokot adunk, amely az IP68-as minősítést adja: a higiénikus, mosogatógépben mosható tok megvédi a műszert a szennyeződésektől, a víztől és az ütésektől
  • Az alumínium tok védi a pH/hőmérséklet mérőműszert szállítás és tárolás közben.