testo 805 infravörös hőmérsékletmérő

Cikkszám: 0560 8051
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0560 8051
EAN / GTIN 4029547002434
Gyártó száma 0560 8051
L-szám L41152 100068
Gyártó/felelős személy Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Leírás

Leírás:

A testo 805 mini infravörös hőmérő ideális minden olyan helyen, ahol a felületi hőmérséklet gyors ellenőrzésére van szükség: Segítségével például a szupermarketben végzett élelmiszerellenőrzés során rögzítheti a beérkező áruk hőmérsékletét, vagy akár teljes hűtőpolcokat is beolvashat.
  • A Testo infravörös hőmérő azonban nemcsak az élelmiszeriparban (ipar, kiskereskedelem), hanem az épületgépészetben is megbízható szolgálatot tesz
  • Nagy teljesítményű infravörös hőmérő zsebformátumban Kis méretének (80 mm magasság) köszönhetően az infravörös hőmérő különösen praktikus, mivel bármilyen kabátzsebben elfér, és mindig kéznél van
  • Az 1:1 arányú optikának köszönhetően alkalmas a közeli hőmérsékletmérésre
  • A Testo infravörös hőmérő egy gombnyomással, érintkezés nélkül méri a mérendő tárgy felületi hőmérsékletét
  • Ha egész raklapnyi árut vagy hűtött polcokat szeretne rögzíteni, használhatja a letapogatás üzemmódot, és folyamatos mérést végezhet
  • A TopSafe védőburkolat opcionálisan kapható a testo 805 infravörös hőmérőhöz
  • A védőburkolat védi a mérőműszert a szennyeződésektől és a víztől az IP 65 védelmi osztály szerint
  • A védőburkolat ezért nagyon hasznos az élelmiszeriparban (élelmiszerellenőrzés stb.), ahol gyakran kell számítani nedves környezetre és fröccsenő vízre
  • A testo 805 infravörös hőmérőt közvetlenül a TopSafe-nél is megrendelheti (0563 8051).