Feszültségvizsgáló 220-250 volt Lapos átlátszó, feltűző csipesszel 3.0 mm

Cikkszám: 05271
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
Termék fajtája Fáziskereső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05271
EAN / GTIN 4010995052713
Gyártó száma 05271
L-szám L60070 2323
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Váltófeszültségek mérésére kisfeszültségű tartományban a földpotenciálhoz képest mért 250 V-ig
  • Alkalmazás: Alkalmas professzionális ipari és kisipari felhasználásra
  • Blade: Króm-vanádium acél, keményített, nikkel bevonattal

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Lapos 1 (mm): 3 mm
  • Markolat átmérő (mm): 15 mm
  • Teljes hossz (mm): 140 mm
  • Látható pengehossz (mm): 60 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem