DAkkS kalibrációs tanúsítvány páratartalom - 2 mérési ponttal (11,3/75,3%rh +25°C-on)

Cikkszám: 0520 0246
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 0520 0246
Gyártó száma 0520 0246
Gyártó/felelős személy Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Leírás

Leírás:

Ahol a minőség szempontjából fontos területeken mérőműszereket, adatgyűjtőket és szondákat használnak, ott szükség van a berendezések kalibrálására. A legkisebb mérési hibák is drasztikus hatással lehetnek a gyártási folyamatok biztonságára vagy a termékek minőségére. A DAkkS tanúsítványok Németországban a legmagasabb ipari kalibrációs szabványt képviselik. A legmagasabb megbízhatósággal rendelkeznek, nemzetközileg elismertek és a bíróság előtt kötelező érvényűek. A DAkkS tanúsítványok ideálisak a következőkhöz: A páratartalomra vonatkozó DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal az Ön mérőeszköze vagy szondája a következő pontokon van kalibrálva: 11,3 % és 75,3 % relatív páratartalom +25 °C-on. Ha más kalibrálási pontokon szeretne DAkks-kalibrálást; kérjük, forduljon közvetlenül hozzánk. Más DakkS kalibrációs tanúsítványokat is kínálunk.