454/5 HF SHK Set 1 Csavarhúzó készlet Keresztmarkolatú csavarhúzó Hex-Plus tartási funkcióval, 5 részes

Cikkszám: 05136070001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám 05136070001
EAN / GTIN 4013288228000
Gyártó száma 05136070001
L-szám L60020 5232
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Szerszámkészlet 5 keresztfogantyúval, hatlapfejű csavarokhoz.
  • Extra hosszú pengékkel az alacsonyan fekvő csavarkötésekhez.
  • A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • Tartófunkcióval a szerszámon lévő csavarcsavar biztos rögzítéséhez.
  • Különösen alkalmas egészségügyi, fűtési és légkondicionáló technológiában való használatra.
  • Keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzó: Az ideális fogási forma lehetővé teszi a különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átvitelét.
  • A fogantyú ergonomikus formája jól kitölti a tenyér, az ujjak biztonságosan helyezkednek el a fogantyú finoman lekerekített mélyedéseiben.
  • Az egész kéz érintkezik a nyél-vel, és a kéz és a nyél közötti súrlódási veszteségek elkerülhetők.
  • A pengék speciális felületi bevonata a magas korrózióvédelem-érték és a csavarba való optimális illeszkedés érdekében.

Előny:

  • Szerszámkészlet 5 keresztfogantyúval a szaniter-, fűtés- és klímatechnikában való alkalmazásokhoz
  • Keresztfogantyús csavarhúzó különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átviteléhez
  • Extra hosszú pengék
  • Ergonomikus, 2 komponensű nyél mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagyon nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
  • További rövid lábakkal a rendkívül magas nyomatékok átviteléhez a hosszú láb tőkeáttételi hatása révén

Tartalom:

  • 454/5 HF SHK készlet 1 csavarhúzó készlet keresztfogantyúval Csavarhúzó Hex-Plus tartó funkcióval, 5 db
  • 5x 454 HF keresztfogantyúval Hex-Plus csavarhúzó tartó funkcióval: 4x200 mm, 5x200 mm, 6x200 mm, 7x200 mm, 8x200 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek