391/3 Tömlőbilincs csavarhúzó készlet, 3 darabos

Cikkszám: 05135311001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05135311001
EAN / GTIN 4013288169860
Gyártó száma 05135311001
L-szám L60020 4235
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű tömlőbilincs csavarhúzó a Wera-tól.
  • Többkomponensű Kraftform nyél nagy munkasebességhez és különösen ergonomikus csavarozáshoz.
  • Kraftform Plus: A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • Rugalmas pengével a nehezen elérhető területek eléréséhez.
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel.
  • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését.

Előny:

  • csavarhúzó rugalmas tengellyel
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Rugalmas, kerek pengével
  • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését

Tartalom:

  • 391/3 tömlőbilincs csavarhúzó készlet, 3 részes
  • 3x 391 tömlőbilincs csavarhúzó: 6x167 mm, 7x167 mm, 8x167 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek