867/4 IP TORX PLUS® bitek, 15 IP x 89 mm

Cikkszám: 05134672001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Menetjavító tartozékok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05134672001
EAN / GTIN 4013288032836
Gyártó száma 05134672001
L-szám L60020 709
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX PLUS® csavarokhoz.
  • TORX PLUS® profil: A ″normál″ TORX® profilhoz képest a szerszám és a csavar közötti 6 nyomatékátadó szárnyat elliptikus és nem kör alakú profilszerkezettel nagyítják.
  • Ez elosztja az alkalmazott erőt a nagyobb felületekre csavarozás közben.
  • Nagyobb nyomatékok kerülnek továbbításra, és a csavar és a szerszám élettartama is nő.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX PLUS® csavarokhoz
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 867/4 IP TORX PLUS® bit, 15 IP x 89 mm