Wera 2go E 1 Szerszámkészlet elektromos szerelésekhez, 73 darab

Cikkszám: 05134025001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05134025001
EAN / GTIN 4013288221278
Gyártó száma 05134025001
L-szám L60020 4772
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kompakt szerszámkészlet az elektromos berendezések 73 legfontosabb eszközével, Wera, Jung, Knipex®, Lyra®, PICARD®, PUK® és STABILA®.
  • A Wera 2GO rendszer kompakt szerszámtartójának köszönhetően a mobilitás jelentősen könnyebbé válik.

Előny:

  • Kiterjedt, 73 részes szerszámkészlet kompakt szerszámtartóban Wera 2GO 2 mobil betét elektromos berendezésekhez
  • Kiváló minőségű márkájú eszközök a Wera, Jung, Knipex®, Lyra®, PICARD®, PUK® és STABILA®
  • Wera Kraftform KOMPAKT Turbo i 1 (16 részes fogantyú / cserélhető pengék VDE-készlet) 4-szeres csavarsebességhez és Wera 8100 SA 6 Zyklop sebesség racsnis készlet (1/4″, 28 db)
  • Önbeálló villáskulcs Joker 6004 S 10-13 mm-es (metrikus) vagy 7/16″-1/2″-es (hüvelyk) anyákhoz és csavarokhoz
  • Csavarvésőkkel csavarozáshoz, véséshez és véséshez, valamint 4 VDE csavarhúzóval - 2 közülük rozsdamentes acél pengével, hogy megakadályozza a külső rozsdát a rozsdamentes acél tárgyakban

Tartalom:

  • Wera 2GO e 1 szerszámkészlet elektromos berendezésekhez, 73 részes
  • 1x Wera 2GO 2 szerszámtartó, 3 részes
  • 1x Wera 2GO szerszámtartó: 355 x 330 x 115 mm
  • 1 db Wera 2GO 6 hordszíj: 38 x 1470 mm
  • 1 db Wera 2go 4 quiver: 165 x 105 mm
  • 1x 8100 SA 6 Zyklop sebesség racsni készlet, 1 / 4″ meghajtó, metrikus, 28 db
  • 1x 8000 A Zyklop sebesség racsni 1 / 4″ meghajtó: 1/4″ x 152 mm
  • 9x 8790 HMA Zyklop foglalat 1/4″ meghajtóval: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 1x 8794 LA Zyklop hosszabbító gyorskioldó hüvellyel, hosszú, 1/4″: 1/4″ x 150 mm
  • 1x 8794 A Zyklop 1/4″-es szárnyas hosszabbító: 1/4″ x 56 mm
  • 1x 8784 A1 Zyklop csatlakozó, 1/4″: 1/4″ x 37 mm
  • 3x 851/4 TZ bitek: PH 1 x 50 mm, pH 2 x 50 mm, pH 3 x 50 mm
  • 2x 855/4 TZ bit: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm
  • 6x 867/4 z TORX® bitek: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm
  • 4x 840/4 z bit: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm
  • 1x tépőzáras csíkok 120: 120 x 50 mm
  • 1x 950/9 Hex-Plus Multicolor HF 1 sarokkulcs készlet, metrikus, BlackLaser, tartó funkcióval, 9 db
  • 3x 950 SPKL szögelfordulókulcs, többszínű, metrikus, BlackLaser: 1,5x90 mm, 2X101 mm, 2,5x112 mm
  • 6x 950 SPKL HF szögelfordulókulcs, többszínű metrikus, BlackLaser, tartófunkcióval: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm
  • 1x Kraftform KOMPAKT Turbo i 1, 16 db
  • 1x 827 T i Kraftform turbó kézitáska: 9 x 125 mm
  • 1x 817 VDE Kraftform kéztartó: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 62 IS: PH 1x154 mm, pH 2x154 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 65 IS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 65 IS PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm
  • 1x Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm
  • 3x Kraftform KOMPAKT VDE 67 IS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm
  • 1x Kraftform KOMPAKT VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm
  • 3x Kraftform KOMPAKT VDE 60 IS: 0,6 x 3,5 x 154 mm, 0,8 x 4 x 154 mm, 1 x 5,5 x 154 mm
  • 1 x tépőzáras csík 120: 120 x 50 mm
  • 1x 932 A lapos fejű csavarhúzó, 1,2 x 7 x 3165 mm
  • 1x 1 i pH VDE-szigetelésű pH kereszthornyú csavarhúzó, rozsdamentes acél, pH 2 x 100 mm
  • 3162x 125 i PZ VDE-szigetelésű kereszthornyú csavarhúzó, rozsdamentes acél, PZ 1,2 x 6,5 mm
  • 1x 160 i VDE-szigetelésű lapos csavarhúzó, 2 x 100 x 150 mm
  • 1x 160 VDE-szigetelésű lapos csavarhúzó csökkentett pengeátmérővel, 0,6 x 3,5 x 160 mm
  • 1x 154 Joker S önbeállító villáskulcs, 1 x 2/16-1/7″ x 6004 mm
  • 10-13x Knipex® kombinált fogó 100 mm 01 06 160
  • 1x Knipex® sztripper oldalvágó 14 26 160
  • 1x Knipex orrfogó vágóéllel (gólyacsőr fogó) 26 16 200
  • 1x Knipex® Cobra® VDE High-tech vízpumpafogó, szigetelt, 87 26 250
  • 1x Knipex® kábelkés 1
  • 1x Knipex® ErgoStrip® univerzális csupaszító szerszám 1
  • 1x PUK® 70 kis fűrészlap
  • 30x Lyra® mélyfurat-jelölő toll DRY profi 4494202
  • 1x STABILA® vízmérték zseb elektromos 17775
  • 02281 52x STABILA® vízmérték 2200, 16 95 01 cm, 98
  • 1x STABILA® 607-es típusú, 2 m-es, sárga, 01104
  • 1x PICARD® lakatos kalapács 400 g, német forma, 127-0400
  • 1x Jung gipszkeverő edény, 000101 mm, 946 127 00
  • 1x Jung festő spatula természetes fa nyéllel, 922 050 00

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek