950/9 Hex-Plus Multicolour 2 ,L-kulcs-készlet, metrikus,L-kulcs Hex-Plus profillal, 9 részes

Cikkszám: 05133164001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05133164001
EAN / GTIN 4013288207517
Gyártó száma 05133164001
L-szám L60020 4201
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű szögkulcs készlet hatlapfejű csavarokhoz, kopásmentes anyagból készült praktikus csipeszben, a szögkulcs tartós rögzítéséhez, ugyanakkor könnyen eltávolítható.
  • Hex-Plus profilú szögkulcs: Nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a szögkulcsokon a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs készlet hatlapfejű csavarokhoz
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • A szögkulcsok a méretük miatt gyorsan kéznél vannak
  • Kopásálló markolat jelölése
  • Kopásmentes csipeszanyag a hosszabb élettartam érdekében

Tartalom:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolor 2 sarokkulcs készlet, metrikus, BlackLaser, 9 db
  • 9x 950 SPKS Multicolor, metrikus, BlackLaser: 1,5x50 mm, 2x56 mm, 2,5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek