162 i PH SB VDE-szigetelésű Phillips csavarhúzó, PH 2 x 100 mm

Cikkszám: 05100012001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05100012001
EAN / GTIN 4013288181459
Gyártó száma 05100012001
L-szám L60020 3506
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Wera VDE csavarhúzó többkomponensű teljesítmény-formával (nyél) a gyors és kíméletes munkavégzéshez: A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • Helyszíni vizsgálat vízfürdőben 10-kor.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
  • A Wera lézercsúcs csavarhúzók csúcsát mikroszkópikusan érdesítik lézersugarakkal.
  • Ez a durva felület ″harap″ a csavarfejbe.
  • A nem szándékos kiesés a múlté.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • Szigetelt pengék a 1 000 V-os biztonságos munkavégzéshez
  • Kemény markolatrészek a nagy munkavégzési sebességhez, puha markolatrészek a nagy nyomatékátvitel érdekében.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Tartalom:

  • 162 i pH SB VDE szigetelt kereszthornyú csavarhúzó, pH 2 x 100 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek