7780 Négyzet alakú betétszerszám 14x18 mm, 30 x 61 mm

Cikkszám: 05078683001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05078683001
EAN / GTIN 4013288196859
Gyártó száma 05078683001
L-szám L60020 4147
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Behajtható csavarkulcs, vagy hatlapfejű csavarfejekhez
  • -NUTS, Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs, 14x18 mm befogó.

Előny:

  • négyszög szerszámfej 14x18 mm
  • 14x18 mm befogó-es Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs készülékekhez
  • Felhasználás: Hatlapfejű csavarfejek vagy anyák
  • Csapos zárral
  • A króm-vanádium acél változatnak köszönhetően a behelyező szerszámok nagy terhelésre alkalmasak

Tartalom:

  • 7780 db behúzható, nyitott végű villáskulcs, 14x18 mm, 14x18 x 30 x 61 mm