7771 Négyzet alakú betétszerszám 9x12 mm, 10 x 41 mm

Cikkszám: 05078623001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05078623001
EAN / GTIN 4013288196187
Gyártó száma 05078623001
L-szám L60020 4597
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Behajtható csillagkulcs, vagy hatlapfejű csavarfejekhez
  • -NUTS, Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs 9x12 mm befogó-vel.

Előny:

  • négyszög szerszámfej 9x12 mm
  • 9x12 mm befogó-es Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs-hez
  • Felhasználás: Hatlapfejű csavarfejek vagy anyák
  • Csapos zárral
  • A króm-vanádium acél változatnak köszönhetően a behelyező szerszámok nagy terhelésre alkalmasak

Tartalom:

  • 7771 db behúzható gyűrűs kulcs, 9x12 mm, 9x12 x 10 x 41 mm