7400-as sorozatú Kraftform ESD állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-1,0 Nm) gyorsváltó tokmányokkal, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm.

Cikkszám: 05074786001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Maximális nyomaték 100 cNm
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05074786001
EAN / GTIN 4013288179036
Gyártó száma 05074786001
L-szám L60020 3566
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Wera nyomatékú csavarhúzók.
  • Biztonságos védelem az elektrosztatikus energia és a kapcsolódó károk ellen.
  • Változtatható nyomatékbeállítás maximális pontossággal.
  • A szükséges nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül.
  • A skálaérték jó olvashatósága.
  • Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitkapcsoláshoz.
  • Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
  • Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
  • Alkalmas 4 mm-es félhold meghajtású (Wera 9-es sorozat) és 4 mm-es hios meghajtású (Wera 21-es sorozat) bitekhez.

Előny:

  • Állítható Kraftform ESD nyomatékcsavarhúzó gyorsváltó befogó-vel
  • Elektrosztatikusan biztonságos szerszám ≤ 10 9 ohm felületi ellenállásnak köszönhetően
  • Többkomponensű Kraftform Micro nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Alkalmas 4 mm-es félhold és 4 mm-es HIOS meghajtású bitekhez

Tartalom:

  • Series 7400 Kraftform ESD állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-1,0 Nm) gyorsváltó befogó-vel, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm