Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB, 6 darab, 6 darabos

Cikkszám: 05073639001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám 05073639001
EAN / GTIN 4013288227508
Gyártó száma 05073639001
L-szám L60020 5190
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Bit készlet, különösen alkalmas a famegmunkálás.
  • A BITS 867/4 TORX® HF biztonságosan tartja a szerszámot a speciális geometriájuknak köszönhetően TORX® csavaroknak köszönhetően, az Acument Intellectual Properties specifikációnak megfelelően! Ez különösen hasznos a nehezen elérhető munkaterületeken, ahol nem használhatja a második kezét a csavar megtartására.
  • Würth ASSY csavarokhoz és Altenloh SPAX T-STAR plus csavarokhoz is alkalmasak.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint.
  • A bitellenőrzés gyors áttekintést nyújt a meglévő eszközről.
  • A nem szükséges bitek visszatérnek a Egyszerű tartományba, és nem vesznek el.
  • Egyszerű szállítás for
  • B.
  • Az ing zsebében.
  • A munkaállomáson bitellenőrzés állítható be, amely biztosítja a szerszám gyors elérését.

Tartalom:

  • Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB, 6 részes
  • 6x 867/4 TORX® HF bitek tartó funkcióval: TX 40x50 mm, TX 30x50 mm, 2x TX 25x50 mm, 2x TX 20x50 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek