869/4 M A SB készlet, 8 darabos

Cikkszám: 05073495001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05073495001
EAN / GTIN 4013288144584
Gyártó száma 05073495001
L-szám L60020 2477
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Metrikus aljzatok hatlapfejű csavarokhoz.
  • Erős állandó mágnessel.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Dugókulcs betétek hatlapfejű csavarokhoz
  • Erős állandó mágnessel
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)
  • Praktikus övzsebben

Tartalom:

  • 869/4 M készlet A SB, 8 részes
  • 8x 869/4 M aljzat, mágneses: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4″ x50 mm, 5/16″ x50 mm, 3/8″ x50 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek