893/4/1 K SB univerzális tartó, 1/4″ x 50 mm

Cikkszám: 05073401001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05073401001
EAN / GTIN 4013288029133
Gyártó száma 05073401001
L-szám L60020 2087
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Univerzális tartó a befogó of BITS-hez 1/4″ külső hatlapú meghajtással a DIN ISO 1173-C 6,3 szerint.
  • Rozsdamentes acél hüvely speciális korrózióvédelem-hez.
  • 1/4″ hatlapú, befogó-es csavarhúzókhoz alkalmas a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint.

Előny:

  • Rozsdamentes acél hüvellyel és erős állandó mágnessel
  • Erős állandó mágnessel a bit biztonságos pozicionálásához
  • 1/4″ hatlapú, befogó-es csavarhúzókhoz alkalmas a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint

Tartalom:

  • 893/4/1 K SB univerzális tartó, 1/4″ x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek