3869/4 Dugókulcs betétek rozsdamentes acél, # 10 x 50 mm

Cikkszám: 05071224001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05071224001
EAN / GTIN 4013288118141
Gyártó száma 05071224001
L-szám L60020 2116
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél dugókulcs fej hatlapfejű csavarokhoz.
  • Rozsdamentes acél a rozsda veszélye ellen.
  • Nem mágneses változat, rögzítőrugóval.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • megoldás a külső rozsda probléma: Csavarja a rozsdamentes acélt rozsdamentes acélra!
  • dugókulcs fej hatlapfejű csavarokhoz
  • Nem mágneses, rögzítőrugóval, rozsdamentes acél a rozsda veszélye ellen
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 3869/4 rozsdamentes acél aljzat, 10 x 50 mm