871/4 TORQ-SET® Mplus bitek, 8 x 70 mm

Cikkszám: 05066678001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05066678001
EAN / GTIN 4013288033314
Gyártó száma 05066678001
L-szám L60020 710
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek a TORQ-SET® csavarokhoz.
  • A hagyományos TORQ-SET® profilnál erősebb lapoknak köszönhetően kb.
  • 70%-kal nagyobb törési nyomaték a csavar pontos illeszkedésével és a vele járó hosszabb élettartammal.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • TORQ-SET® csavarokhoz
  • Mplus a nagyobb forgatónyomaték és a hosszabb élettartam érdekében
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 871/4 TORQ-SET® Mplus bit, 8 x 70 mm