Bit-Check 30 Wood 2, 30 darabos

Cikkszám: 05057432001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05057432001
EAN / GTIN 4013288179845
Gyártó száma 05057432001
L-szám L60020 3670
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Robusztus bitellenőrzés a Wera-től.
  • A bitellenőrzések gyors áttekintést nyújtanak a meglévő eszközről.
  • A nem szükséges bitek visszatérnek a Egyszerű tartományba, és nem vesznek el.
  • Egyszerű szállítás for
  • B.
  • Az ing zsebében.
  • Univerzális tartó erős állandó mágnessel a befogó of BITS-hez 1/4″ külső hatlapú meghajtóval.
  • befogó a csavarhúzóban vagy betét az elektronikus fúrógép tokjában.
  • Szerelhető, többkomponensű bitellenőrzés a rögzített bitüléshez.

Előny:

  • A Wera által végzett bitellenőrzés rendkívül KOMPAKT, ezért ideális társ a mobil alkalmazások számára is.
  • A telepíthető bitellenőrzések a legkisebb helyen is meggyőzőek a funkcionalitásukkal
  • Különösen fa alkalmazásokhoz
  • Univerzális tartó rozsdamentes acél hüvellyel
  • Szívósan kemény bitek univerzális használathoz.

Tartalom:

  • Bit-Check 30 fa 2, 30 db
  • 1x 899/4/1 Univerzális tartó: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 851/1 z bit: PH 2 x 25 mm
  • 9 x 855/1 z bit: 2 db PZ 1x25 mm, 5 db PZ 2x25 mm, 2 db PZ 3x25 mm
  • 19 db 867/1 TORX® bit: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek