Szerszám-ellenőrzés Combi 1, 40 darab

Cikkszám: 05049070001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám 05049070001
EAN / GTIN 4013288235060
Gyártó száma 05049070001
L-szám L60020 104808
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • 40 darabos.
  • Szuperkompakt szerszámkészlet kézi és gépi használatra.
  • A Tool-Check zöld záróelemei biztosítják a szerszámokat szállítás közben.
  • Tartalmazza az 1/4″-os bitrattét, kovácsolt, tömör acélból készült.
  • Finom fogazású mechanizmus (60 fog) a precíz munkavégzéshez szükséges kis, 6°-os visszatérési szögért.
  • Egyszerű balra/jobbra váltás.
  • Ergonomikusan kialakított racsnifej és kar.
  • A készlethez mellékelt 870/1 Wera adapterrel (1/4″ külső hatszög 1/4″ külső négyszögletűre) 1/4″-os dugókulcsok is használhatók.
  • 7 Zyklop dugaszolóaljzat (1/4″) kézi és gépi működtetéshez
  • golyófogó horonnyal.
  • A hátsó végén lévő bütyközés jó fogást biztosít a kézzel történő becsavaráskor.
  • A Take it easy tool finder segítségével: Színkódolás a méret szerint, hogy gyorsan és könnyen megtalálja a szükséges szerszámot.
  • Matt króm-vanádiumból készült.
  • 28 bit, BTZ és BTH változat BiTorsion zónával (megakadályozza a bitek idő előtti törését) és Take it easy szerszámkeresővel: Színkódolás a profilok és méretek szerint), keménykemény változat (Z) univerzális használatra, Phillips és Pozidriv keresztmélyedés, TORX®, TORX® BO, hornyolt és hatszögletű foglalat.
  • 1 KNIPEX Cobra® high-tech vízpumpa fogó 87 01 125.
  • A szuperkompakt, funkcionális szerszámellenőrzésben.
  • 1 robusztus zsák.

Előny:

  • Szuperkompakt 40 darabos szerszámkészlet kézi és gépi használatra
  • Tökéletes a csavarkötések széles skálájához a Zyklop Mini 1/4″-os bittartóval, kézi vagy bittartóval.
  • Zöld záróelemek a szerszámok rögzítéséhez
  • Ideális mobil használatra
  • 1/4″-os bitretesz, Kraftform kézi tartó, BiTorsion bitek (BTZ és BTH), Rapidaptor tartó, adapter és 1/4″-os foglalatok

Tartalom:

  • Szerszám-ellenőrzés Combi 1, 40 darab
  • 1x 8001 A bit racsni ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 1x 813 bit tartó: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális tartó: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 szerszámszár (csatlakozó rész): 1/4″ x 25 mm
  • 6x 851/1 BTZ bitek: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm, PH 3x25 mm
  • 5x 855/1 BTH bitek: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
  • 6x 867/1 BTZ TORX® bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm, TX 25x25 mm.
  • 5x 867/1 Z TORX® BO fúrószegek furattal: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 30x25 mm
  • 1x 800/1 BTZ bitek: 1 x 5,5 x 25 mm
  • 4x 840/1 BTZ bitek: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 6x25 mm
  • 1x 840/1 Z bit: 8 x 25 mm
  • 7x 8790 HMA Cyclops dugókulcsok 1/4″-os meghajtással: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 13x23 mm
  • 1x KNIPEX Cobra® high-tech vízpumpa fogó 87 01 125: KNIPEX Cobra® high-tech vízpumpa fogó 87 01 125

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek