Szerszám-ellenőrző moduláris készlet Imperial 1, 50 részes

Cikkszám: 05049025001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám 05049025001
EAN / GTIN 4013288234773
Gyártó száma 05049025001
L-szám L60020 104817
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Szuperkompakt szerszámkészlet Tool-Check moduláris készlet Imperial 1.
  • Tartalma: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular Hex-Plus 1 sarokkulcs, 1 adapter és 1 hajlékony csukló (adapter és csukló a Tool-Check Modular termékek összekapcsolásához).

Előny:

  • Szerszám-ellenőrzés moduláris: lehetővé teszi a különböző Tool-Check Modular elemek személyre szabott kombinálását
  • Tartalma: 1 Tool-Check Modular Set Imperial 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular Hex-Plus 1 sarokkulcs, 1 adapter és 1 hajlékony zsanér (adapter és zsanér a Tool-Check Modular termékek összekapcsolásához).
  • Tool-Check Modular Imperial 1: 21 darabos szerszámkészlet kézi és gépi csavarozáshoz
  • Szerszám-ellenőrzés Moduláris Micro 1: 21 darabos szerszámkészlet precíziós mechanikus csavaros csatlakozásokhoz
  • Tool-Check moduláris Hex-Plus 1 szögkulcskulcs: 7 darabos offset kulcskészlet hatlapfejű csavarokhoz

Tartalom:

  • Szerszám-ellenőrző moduláris készlet Imperial 1, 50 részes
  • 1x Tool-Check Modular Imperial 1, 21 darab
  • 1x 815/1 bit kézi tartó, 1/4″: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 8011 Zyklop Mini 4 bites racsni, 1/4″: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 szerszámszár (csatlakozó rész): 1/4″ x 25 mm
  • 1x 899/4/1 univerzális tartó: 1/4″ x 50 mm
  • 2x 851/4 BTZ bitek: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm
  • 4x 867/1 BTZ TORX® bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 25x25 mm
  • 1x 800/4 BTZ bitek: 0,8 x 5,5 x 50 mm
  • 4x 840/1 Z bit: 3/32″ x 25 mm, 1/8″ x 25 mm, 5/32″ x 25 mm, 3/16″ x 25 mm
  • 2x 868/4 BTZ négyszöghajtású bitek: # 1x50 mm, # 2x50 mm
  • 4x 8790 HMA Cyclops dugókulcsok 1/4″-os meghajtással: 3/8″ x 23 mm, 7/16″ x 23 mm, 1/2″ x 23 mm, 9/16″ x 23 mm
  • 1x Tool-Check Modular Micro 1, 21 darab
  • 1x 1014 Kraftform Micro Bits kéztartó kézi tartó: 4 x 80 mm
  • 4x 851/0 mikrobit Phillips süllyesztett fejű csavarokhoz: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm, TX 25x25 mm
  • 2x 855/0 mikro bitek Pozidriv csavarokhoz alkalmasak: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm
  • 6x 867/0 mikrobit belső TORX® csavarokhoz: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm, TX 25x25 mm.
  • 5x 840/0 Micro Bits Hex-Plus Hex-Plus hatlapfejű csavarokhoz: 0,9x30 mm, 1,3x30 mm, 1,5x30 mm, 2x30 mm, 2,5x30 mm, 2,5x30 mm
  • 3x 800/0 Micro bitek hornyos csavarokhoz: 0,3x1,5x30 mm, 0,40x2,5x30 mm, 0,50x3x30 mm
  • 1x Tool-Check moduláris Hex-Plus 1 szögkulcskulcs, 7 darabos
  • 7x 950 Hatlapos kulcs, metrikus, krómozott keret: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm
  • 1x 9549 Adapter Tool-Check Modularhoz, 10,5 x 47 x 16,5 mm, 10,5 x 47 x 16,5 mm
  • 1x 9550 zsanér Tool-Check modulárishoz, 67,5 x 91 x 22 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek