950 PKL BM L-kulcs metrikus,L-kulcs Hex-Plus profillal, 2,5 x 112 mm

Cikkszám: 05027103001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05027103001
EAN / GTIN 4013288095008
Gyártó száma 05027103001
L-szám L60020 1849
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű szögkulcs a dugókulcsfejű csavarokhoz.
  • A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Kopásálló méretjelölés a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs hatlapfejű csavarokhoz
  • hatszögkulcs hex-plus előnnyel a hosszabb csavarélettartam érdekében
  • Hatlapú gömbfejjel a hosszú lábon
  • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
  • Metrikus

Tartalom:

  • 950 PKL BM sarokkulcs, metrikus, BlackLaser, 2,5 x 112 mm