967 SL TORX® HFL-kulcs többszínű, tartó funkcióval, TX 25 x 104 mm

Cikkszám: 05024175001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05024175001
EAN / GTIN 4013288185280
Gyártó száma 05024175001
L-szám L60020 4440
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű szögkulcs belső TORX® csavarokhoz.
  • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló korrózióvédelem-t és hosszú élettartamot biztosít.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső méret szerinti színkódolással.

Előny:

  • Szögkulcs belső TORX® csavarokhoz
  • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon
  • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 967 SL TORX® HF többszínű sarokkulcs tartófunkcióval, TX 25 x 104 mm